Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B153F71 Herst.-Nr.: 7202624 EAN/GTIN: 4012196142811 |
| |
|
| | |
| Kasten-BS PYROPLUG Ø76mm 100mm Schottkastenschott Zubehör erforderlich FBA-D100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schottkasten | Außendurchmesser: | 76 mm | Form: | rund | Plattenstärke/Produktlänge: | 100 mm | Zubehör erforderlich: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum, Brandschutzspachtel, Brandschutzstopfen, Brandschutz-System, Fertigteilschott, Fertigteilschottkasten, Feuerschott, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Feuerschutzstopfen, Feuerschutz-System, Hartschottmasse, Kabelabschottung, Kabelbrandabschottung, Kabelbrandschutz-Set, Kanalbrandabschottung, Kissenschott, Modulschott, Mörtel, Mörtelschott, Plattenschott, Schaumblock, Schaumstopfen, Schottkasten, Schottung, Schottungs-System, Spachtelmasse, Systembauteil-Brandabschottung, Wabensystem, Weichschott |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,93* | € 55,63* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 43,65* | € 56,46* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,69* | € 61,09* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 47,48* | € 61,14* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 49,21* | € 61,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|