Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielausleger AWV-Serie 0-90x130mm 900N ST AWV61FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandausleger variabel B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Wandausleger variabel B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B153E33
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6419615
EAN/GTIN:
     4012196206537
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
Stielausleger AWV-Serie 0-90x130mm 900N ST AWV61FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stielausleger
Breite:
610 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 - 90 mm
Höhe:
130 mm mm
Länge:
610 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
900 N
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,36*
€ 67,74*
1
€ 5,46*
ab € 53,92*
€ 69,80*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 58,61*
€ 70,84*
1
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 71,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 63,72*
€ 82,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.