Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielausleger AWV-Serie 0-90x130mm 900N ST AWV41FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandausleger variabel B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Wandausleger variabel B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B153E31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6419577
EAN/GTIN:
     4012196206414
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo stielausleger länge 410mm
Stielausleger AWV-Serie 0-90x130mm 900N ST AWV41FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stielausleger
Breite:
410 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 - 90 mm
Höhe:
130 mm mm
Länge:
410 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
900 N
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,85*
€ 50,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,14*
€ 51,41*
1
€ 5,46*
ab € 40,54*
€ 52,97*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 43,88*
€ 53,21*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 43,91*
€ 53,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.