Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Wandausleger variabel 210mm, feuerverzinkt AWV21FT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B153E29
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6419534
EAN/GTIN:
4012196206292
Suchbegriffe:
Wandausleger
Variabel, zur Befestigung an schrägen Betonwänden oder -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandausleger
Breite:
210,00 mm
Höhe:
130,00
Tragfähigkeit:
0,90
Werkstoff:
Stahl
Winkelbereich:
0 - 60 °
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
OBO PG K03: Kabelrinnen, Kabelleitern
Weitere Suchbegriffe:
Ankerschienenausleger
,
Ausleger
,
Ausleger für Kabelbahn-System
,
Ausleger für Kabeltragsystem
,
Ausleger für Stiel
,
Ausleger für Wand
,
Doppelausleger
,
Doppelwandausleger
,
Hängestielausleger
,
Kabelträger-Wandkonsole
,
Klemmausleger
,
Klemmausleger für Kabeltragsystem
,
Konsole
,
Profilschienenausleger
,
Profilschienenausleger mit Profil
,
Stielausleger
,
Stielausleger für Gewindestange
,
Tragkonsole
,
Tragkonstruktion
,
Wand- und Stielausleger
,
Wand-/Profilschienenausleger
,
Wandausleger für Kabeltragsystem
,
Wandausleger mit Doppelprofil
,
Wandausleger mit Profil
,
Wandkonsole
,
Zubehör für Kabelrinne
,
Zubehör für Kabelträger
,
Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
ab € 23,53*
€ 27,90*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 25,48*
€ 30,21*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 35,85*
€ 41,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wandausleger variabel 310mm, feuerverzinkt AWV31FT
OBO BETTERMANN
6419550
ab € 25,51*
Ähnlich
Wandausleger variabel 410mm, feuerverzinkt AWV41FT
OBO BETTERMANN
6419577
ab € 27,75*
Ähnlich
Wandausleger variabel 510mm, feuerverzinkt AWV51FT
OBO BETTERMANN
6419593
ab € 34,12*
Ähnlich
Wandausleger variabel 610mm, feuerverzinkt AWV61FT
OBO BETTERMANN
6419615
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG