|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B153D97 Herst.-Nr.: 7164033 EAN/GTIN: 4012196261918 |
| |
|
|  |  |
 | Abgangsblech 400mm, Edelstahl LAB40VA4301 Weitere Informationen:  |  | Kabelleiterbreite: | 400,00 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl (V2A) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 6,95* | – | € 65,60* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 57,36* | € 66,52* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 65,98* | € 73,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 89,04* | € 99,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|