|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B153D95 Herst.-Nr.: 7164017 EAN/GTIN: 4012196261796 |
| |
|
|  |  |
 | Abgangsblech 200mm, Edelstahl LAB20VA4301 Weitere Informationen:  |  | Kabelleiterbreite: | 200,00 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl (V2A) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 6,95* | – | € 51,94* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 45,22* | € 52,51* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 50,05* | € 58,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 70,32* | € 78,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|