Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B153D05 Herst.-Nr.: 6347061 EAN/GTIN: 4012196190577 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte I-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90° KI8NOKFT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt und beschichtet | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,95* | € 40,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,81* | € 40,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,68* | € 40,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,71* | € 45,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,93* | € 45,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|