Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x170mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA60170CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 60x170mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 60x170mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B152C11
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160956
EAN/GTIN:
     4012196107414
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 60x170mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA60170CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
170 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,83*
€ 47,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,1378*
€ 49,0678*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,46*
€ 56,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,64*
€ 57,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,31*
€ 59,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,0678*
€ 58,39068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,0878*
€ 57,22448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,6178*
€ 54,28518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,4078*
€ 52,84528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,7878*
€ 52,10748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,1378*
€ 44,19398
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,5689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192378
ab € 33,6746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.