Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x110mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40110CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x110mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x110mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B152C03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160727
EAN/GTIN:
     4012196106936
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x110mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40110CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,5936*
€ 36,2036*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,38*
€ 38,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,3402*
€ 39,4602*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,18*
€ 45,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,34*
€ 46,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,4602*
€ 46,95764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,7202*
€ 46,07704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,8802*
€ 43,88744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,7602*
€ 42,55464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,9102*
€ 41,54314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,3402*
€ 34,91484
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,6701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192270
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.