Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x60mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40060CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x60mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x60mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B152C01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160700
EAN/GTIN:
     4012196106813
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x60mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40060CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,6336*
€ 29,6136*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 31,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,9052*
€ 32,5052*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,78*
€ 37,59*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,83*
€ 37,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,5052*
€ 38,68119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,4252*
€ 37,39599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,9952*
€ 35,69429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,9052*
€ 34,39719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,3252*
€ 33,70699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,9052*
€ 28,44719
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,9526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192254
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.