Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 40x24mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh FI2540.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B150H01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126059656
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 40x24mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh FI2540.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
24 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,381*
€ 8,261*
10
Frei Haus
ab € 6,518*
€ 8,418*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 7,14*
€ 9,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,4114*
€ 9,3014*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,21694*
€ 11,87694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87694*
€ 14,13356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63694*
€ 13,84796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95694*
€ 13,03876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55694*
€ 12,56276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10694*
€ 12,02726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21694*
€ 9,77816
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5869*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5269*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5769*
Ähnlich
HKL
ab € 6,92*
Ähnlich
HKL
ab € 10,25*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,88606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6015*
Ähnlich
HKL
ab € 7,76*
Ähnlich
HKL
ab € 1,19*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,32*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3258*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.