Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° cws RAL9001 HFT hfr Kst FA1022.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° cws RAL9001 HFT hfr Kst
Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° cws RAL9001 HFT hfr Kst
Artikel-Nr.:
     262-B150G79
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126059793
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° cws RAL9001 HFT hfr Kst FA1022.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9.5 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 2,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4407*
€ 2,3607*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,84082*
€ 2,96082*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96082*
€ 3,52338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61082*
€ 3,10688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49082*
€ 2,96408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36082*
€ 2,80938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27082*
€ 2,70228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84082*
€ 2,19058
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,85343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3686*
Ähnlich
HKL
ab € 7,32*
Ähnlich
HKL
ab € 10,25*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7244*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2361*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 21,21*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.