Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück SL-K sbr sbr72x20mm RAL8014 hfr STW70L.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B150G56
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126064919
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
Übergangsstück SL-K sbr sbr72x20mm RAL8014 hfr STW70L.5
Weitere Informationen:
Abgang Kanalanschluss:
links
Breite Kanalanschluss:
63.5 mm
Dekor:
ohne
Farbe:
sepiabraun
Farbe Oberteil:
braun
Halogenfrei:
ja
Höhe Kanalanschluss:
82 mm
Höhe Sockelleistenkanal:
72 mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel (kabelkanal), Abzweiger, Anbindung für Sockelleistenkanal, Anschluss, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,46*
€ 6,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,46664*
€ 6,84664*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,5744*
€ 6,9844*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 5,05*
€ 7,62*
1
€ 3,90*
ab € 5,07*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84664*
€ 8,1475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31664*
€ 7,5168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00664*
€ 7,1479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78664*
€ 6,8861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50664*
€ 6,5529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46664*
€ 5,3153
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,05*
Ähnlich
HKL
ab € 4,05*
Ähnlich
HKL
ab € 4,05*
Ähnlich
HKL
ab € 4,04*
Ähnlich
HKL
4011126064940
ab € 4,46664*
Ähnlich
HKL
ab € 4,05*
Ähnlich
HKL
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.