Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° stgr Kst RAL7030 HFT hfr FA1022.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° stgr Kst RAL7030 HFT hfr
Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° stgr Kst RAL7030 HFT hfr
Artikel-Nr.:
     262-B150G46
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126059816
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 21,5x9,5mm 90° stgr Kst RAL7030 HFT hfr FA1022.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9.5 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,42*
€ 2,11*
1
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4407*
€ 2,3307*
1
€ 3,90*
ab € 1,62*
€ 2,61*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,84082*
€ 2,98082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98082*
€ 3,54718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62082*
€ 3,11878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50082*
€ 2,97598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37082*
€ 2,82128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29082*
€ 2,72608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84082*
€ 2,19058
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3386*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,80343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2986*
Ähnlich
HKL
ab € 7,33*
Ähnlich
HKL
ab € 10,22*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7144*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6144*
Ähnlich
HKL
ab € 1,22*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,72247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 21,22*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.