Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bodenkanal BDK, 1 Trennwand, gr BDK1035.1
Menge:
Meter
Produktinformationen
von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-B149J80
Hersteller:
HKL
Herst.-Nr.:
BDK1035.1
EAN:
4011126061437
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Bodenkanal BDK mit 1 Trennwand - PVC-hart, Ober- und Unterteil. Lieferlänge: 2 m, Farbe: grau, RAL 7030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1
Befestigungsart:
sonstige
Deckelausführung:
lose
Farbe:
steingrau
Halogenfrei:
0
Kabelhalteklammer:
0
Kanalbreite:
35 mm
Kanalhöhe:
35 mm
Kanalverbinder:
0
Lieferung auf Rolle:
0
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
116 mm²
RAL-Nummer:
7030
Schutzfolie:
0
... >
Installation
>
Installationskanal - Kabeltragsysteme
>
HKL SDK-TDK-BDK-Kanal u.Einzeltl.
Weitere Suchbegriffe:
Alu-Kanal
,
Brandschutz-System
,
Deckenkanal
,
Feuerschutz-System
,
Halogenfreier Kanal
,
Installations- und Geräteeinbau-System
,
Kabelbahn-System
,
Kabelkanal
,
Kanal
,
Leitungsführungskanal
,
Leitungsschutzkanal
,
Minikabelkanal
,
PVC-Kanal
,
Rollen-Installationskanal
,
Schottungs-System
,
Stahlblechkanal
,
Stahl-Kanal
,
Türumfahrungskanal
,
Wand- und Deckenkanal
,
Wandkanal
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
5 Tage
48
Frei Haus
€ 5,5884*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 5,5884*
€ 6,6502
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Vergleichspreis: 48 Meter für € 268,25*
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG