Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leitungsführungskanal LCD, 17x17,5mm, PVC, rws LCD101.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Leitungsführungskanal LCD, 17x17,5mm, PVC, rws LCD101.3
Artikel-Nr.:  262-B149I45
Hersteller:  HKL
Herst.-Nr.:  LCD101.3
EAN:  4011126183894
Mini-Installationskanal LCD - einteiliger Kanal (Ober-Unterteil) mit einseitiger Deckelverrastung. Lieferlänge 2 m, PVC-hart, bleifrei stabilisiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
mit Filmscharnier
Farbe:
reinweiß
Kabelhalteklammer:
0
Kanalbreite:
17,5 mm
Kanalhöhe:
17 mm
Kanalverbinder:
0
Lieferung auf Rolle:
0
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
175 mm²
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
0
Selbstverlöschend:
1
... > Installation > Installationskanal - Kabeltragsysteme > HKL LC-Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
36
€ 9,40*
€ 3,6662*
4 Tage
2
€ 5,50*
€ 4,3591*
14 Tage
2
€ 6,50*
€ 4,752*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Meter
€ 3,6662*
€ 4,36278
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Meter
Vergleichspreis: 36 Meter für € 131,99*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kleinhuis
EDKI50.6
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
Kleinhuis
LC45
€ 5,10*
€ 6,07
Ähnlich
Kleinhuis
LC57
€ 5,10*
€ 6,07
Ähnlich
Kleinhuis
LC81
€ 5,46*
€ 6,50
Ähnlich
Kleinhuis
LC91
€ 5,46*
€ 6,50
Ähnlich
Kleinhuis
LCD101.3
€ 9,51*
€ 11,32
Ähnlich
Kleinhuis
LCD101.5
€ 10,08*
€ 12,00
Ähnlich
Kleinhuis
LCD101.6
€ 9,51*
€ 11,32
Ähnlich
Kleinhuis
LCD1015.3
€ 6,45*
€ 7,68
Ähnlich
Kleinhuis
LCD1015.6
€ 6,45*
€ 7,68
Ähnlich
HKL
LCD1015.3
€ 149,16*
€ 177,50
Ähnlich
HKL
LCD101.5
€ 139,92*
€ 166,50
Ähnlich
HKL
LCD51.5
€ 555,14*
€ 660,62
Ähnlich
HKL
LCD51.6
€ 485,70*
€ 577,98
Ähnlich
HKL
LCD51.3
€ 485,70*
€ 577,98
Ähnlich
HKL
LCD71.5
€ 299,47*
€ 356,37
Ähnlich
HKL
LCD71.6
€ 261,37*
€ 311,03
Ähnlich
HKL
LCD71.3
€ 261,37*
€ 311,03
Ähnlich
HKL
LCD86.5
€ 341,08*
€ 405,89
Ähnlich
HKL
LCD86.6
€ 306,39*
€ 364,60
Ähnlich
HKL
LCD86.3
€ 306,39*
€ 364,60
Ähnlich
HKL
LCD96.5
€ 177,54*
€ 211,27
Ähnlich
HKL
LCD96.6
€ 162,44*
€ 193,30
Ähnlich
HKL
LCD96.3
€ 162,44*
€ 193,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG