Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B149H03 Herst.-Nr.: LCD71.5 EAN: 4011126075717 |
| |
|
|  |  |
 | Mini-Installationskanal LCD - einteiliger Kanal (Ober-Unterteil) mit einseitiger Deckelverrastung. Lieferlänge 2 m, PVC-hart, bleifrei stabilisiert. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 0 | Befestigungsart: | selbstklebend | Deckelausführung: | mit Filmscharnier | Farbe: | braun | Kabelhalteklammer: | 0 | Kanalbreite: | 12 mm | Kanalhöhe: | 7 mm | Kanalverbinder: | 0 | Lieferung auf Rolle: | 0 | Länge: | 2000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 40 mm² | RAL-Nummer: | 8014 | Schutzfolie: | 0 | Selbstverlöschend: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 2 |  |  |
€ 5,84* |
€ 2,8136* |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  | 100 |  |  | Frei Haus | € 2,9947* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 2 |  |  |
Frei Haus |
€ 3,5285* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 2 |  |  |
€ 5,50* |
€ 3,5605* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Vergleichspreis: 100 Meter für € 299,47* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7,22* | € 8,59 | Ähnlich | | | | € 7,66* | € 9,12 | Ähnlich | | | | € 149,16* | € 177,50 | Ähnlich | | | | € 149,16* | € 177,50 | Ähnlich | | | | € 139,92* | € 166,50 | Ähnlich | | | | € 131,99* | € 157,07 | Ähnlich | | | | € 131,99* | € 157,07 | Ähnlich | | | | € 261,37* | € 311,03 | Ähnlich | | | | € 162,44* | € 193,30 | Ähnlich | | | | € 5,22* | € 6,21 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 6,41* | € 7,63 | Ähnlich | | | | € 6,68* | € 7,95 | Ähnlich | | | | € 4,57* | € 5,44 | Ähnlich | | | | € 4,92* | € 5,85 | Ähnlich | | | | € 5,76* | € 6,85 | Ähnlich | | | | € 6,11* | € 7,27 | Ähnlich | | | | € 4,57* | € 5,44 | Ähnlich | | | | € 4,92* | € 5,85 |
|  |  |
|
 |
|
|