Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 66x173mm UT Kst rws RAL9010 unbeh BT1708.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück GEB-K 66x173mm UT Kst rws RAL9010 unbeh
T-Stück GEB-K 66x173mm UT Kst rws RAL9010 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B149E01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365658
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
T-Stück GEB-K 66x173mm UT Kst rws RAL9010 unbeh BT1708.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
173 mm
Breite des Abzweigs:
173 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings t-stück, kabelkanal t- und kreuzstück, Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,07509*
€ 46,95509*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,1564*
€ 58,3164*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,008*
€ 61,588*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 49,0292*
€ 63,5192*
3 Tage
2
1
€ 5,80*
ab € 48,81*
€ 64,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95509*
€ 55,87656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25509*
€ 55,04356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02509*
€ 52,38986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56509*
€ 50,65246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51509*
€ 49,40296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07509*
€ 41,73936
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.