Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm stgr hfr aufrast unbeh RAL7030 OTschnittkasch SFK70.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm stgr hfr aufrast unbeh RAL7030 OTschnittkasch
Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm stgr hfr aufrast unbeh RAL7030 OTschnittkasch
Artikel-Nr.:
     262-B149C32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126062076
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm stgr hfr aufrast unbeh RAL7030 OTschnittkasch SFK70.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-30 - 80 °C
Farbe:
grau | steingrau
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
69 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
17.5 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
70 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,81*
€ 2,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,81637*
€ 2,94637*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,8558*
€ 3,0058*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94637*
€ 3,50618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58637*
€ 3,07778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46637*
€ 2,93498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33637*
€ 2,78028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25637*
€ 2,68508
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81637*
€ 2,16148
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.