Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 50mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch SFK50.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK50.3
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK50.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149C29
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126064216
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 50mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch SFK50.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
52 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,90*
€ 1,56*
€ 5,46*
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,72246*
€ 2,80246*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,7803*
€ 2,8703*
€ 3,90*
ab € 1,86*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80246*
€ 3,33493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47246*
€ 2,94223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24246*
€ 2,66853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15246*
€ 2,56143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10246*
€ 2,50193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72246*
€ 2,04973
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.