Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sockelleistenkanal UT SDK, 20x70mm, PVC, gr SK70


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Sockelleistenkanal UT SDK, 20x70mm, PVC, gr
Sockelleistenkanal UT SDK, 20x70mm, PVC, gr
Artikel-Nr.:
     262-B149A20
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     SK70
EAN/GTIN:
     4011126060638
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
kleinhuis sockelleistenkanal
Sockelleistenunerteil, 2 m
Weitere Informationen:
Farbe:
steingrau
Höhe:
70,00
Länge:
2000,00
RAL-Nummer:
7030,00
Tiefe:
20,00 mm
Trennsteg:
TRUE
Weitere Suchbegriffe: Unterteil, Unterteil für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 6,90*
€ 2,5792*
1
€ 5,95*
€ 4,8977*
1
€ 4,50*
€ 5,0556*
13 Tage
k.A.
2
€ 3,90*
€ 5,3357*
2
€ 9,90*
€ 5,7367*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,5792*
€ 3,06925
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,1584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG