Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Kst br 74x18x2000mm RAL8014 BDK1875.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B147E33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061352
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Aufbodenkanal Kst br 74x18x2000mm RAL8014 BDK1875.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Breite:
74 mm
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
braun
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal braun, aufbodenkanal, aufbodenkanal 2m, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 13,89*
€ 18,77*
2
€ 5,46*
ab € 14,005*
€ 18,785*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 14,16073*
€ 19,01073*
2
Frei Haus
ab € 14,275*
€ 19,075*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 14,61*
€ 19,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,01073*
€ 22,62277
pro Meter
ab 4 Meter
€ 18,60073*
€ 22,13487
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,82073*
€ 21,20667
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,21073*
€ 20,48077
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,88073*
€ 20,08807
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,16073*
€ 16,85127
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,16073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 38,02146* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.