Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B146B48 Herst.-Nr.: 7003692 EAN/GTIN: 4012196214877 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 110x400mm o.Verb vz horiz RT140FS Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 150 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 400 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 73,26* | € 93,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,25* | € 94,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,32* | € 99,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,14* | € 107,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|