Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klemmwinkel m.Hakenk.Schr.10mm, Edst KWH10VA4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmwinkel m.Hakenk.Schr.10mm, Edst
Klemmwinkel m.Hakenk.Schr.10mm, Edst
Artikel-Nr.:
     262-B146A85
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6355315
EAN/GTIN:
     4012196195138
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Schraubhaken
Stahlträgerbefestigung
Klemmwinkel m.Hakenk.Schr.10mm, Edst KWH10VA4301
Weitere Informationen:
Bruchlast:
5700,00
Durchmesser Bohrung:
13,50
Geeignet für Flanschstärke von/bis:
8 - 12
Gewindemaß metrisch:
12,00
Rohr-/Kabeldurchmesser:
- - -
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Suchbegriffe: Befestigung für Kabeltragsystem, Befestigungsmaterial, Montagematerial, Montagematerial für Kabeltragsystem
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 6,90*
ab € 68,43*
€ 76,66*
10
€ 6,95*
€ 76,94*
10
Frei Haus
€ 102,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG