Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST vz 85x400mm o.Verb RAA840FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST vz 85x400mm o.Verb
Anbau-Abzweigstück ST vz 85x400mm o.Verb
Artikel-Nr.:
     262-B146A76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7002521
EAN/GTIN:
     4012196213252
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
T-Stück
t-stück stahl
Anbau-Abzweigstück ST vz 85x400mm o.Verb RAA840FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abzweigstück (kabelrinne), Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,43*
€ 42,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,81*
€ 43,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,19*
€ 45,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,04*
€ 48,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.