Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hartschottmasse OBO, Eimer, 3,5kg HSM-E1
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-B145I01
Hersteller:
OBO Bettermann
Herst.-Nr.:
7206038
EAN:
4012196263899
Suchbegriffe:
Hartschottmasse
Hartschott-Masse Typ HSM - Fertigmasse zur Errichtung von Kabel-Hart- Schottungen in Wänden und Decken.Montagefreundlich und ergiebig. Feuerwiderstandsklasse: S 120.DIBt-Zulassungs-Nr. Z-19.15-262.
Weitere Informationen:
Lieferform:
Eimer
... >
Installation
>
Installationskanal - Kabeltragsysteme
>
OBO Brandschutzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Brandabschottungsmasse
,
Brandschutz
,
Brandschutzkit
,
Brandschutzkit für Brandschutzkanal
,
Brandschutzkit für Kabelkanal
,
Brandschutzmasse
,
Brandschutzsilicon
,
Brandschutz-System
,
Feuerschottmasse
,
Feuerschutz
,
Feuerschutzkitt
,
Feuerschutzmasse
,
Feuerschutz-System
,
Sicherheits-System
,
Silicon
,
Silikon
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 T
max. 12 T
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 32,87*
AFB-Elektro
3 Tage
€ 5,84*
€ 32,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hartschott-Fertigmix HSM
OBO Bettermann
7206100
€ 84,09*
€ 100,07
Ähnlich
Hartschott-Fertigmix HSM-E1
OBO Bettermann
7206038
€ 32,88*
€ 39,13
Ähnlich
Hartschott-Fertigmix HSM-E2
OBO Bettermann
7206054
€ 61,92*
€ 73,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG