Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandStielausleger AW 30-Serie 160mm ST 3000N f.Funktionserh AW3016FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WandStielausleger AW 30-Serie 160mm ST 3000N f.Funktionserh
WandStielausleger AW 30-Serie 160mm ST 3000N f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-B145H94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6419712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo bettermann wand-und stielausleg...
WandStielausleger AW 30-Serie 160mm ST 3000N f.Funktionserh AW3016FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
160 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Höhe:
65 mm mm
Länge:
160 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3000 N
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,57*
1
€ 5,46*
ab € 6,74*
€ 9,60*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.