Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Wandausleger 110mm feuerverzinkt AW3011FT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B145H93
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6419704
EAN/GTIN:
4012196206599
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
Wand- und Stielausleger, Ausführung mittelschwer, mit angeschweißter Kopfplatte, zur Befestigung an U-Hängestiel-Systemen oder direkt an Wände und Konstruktionen. Material: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (FT).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
110,00 mm
Höhe:
60,00
Tragfähigkeit:
3,00
Werkstoff:
Stahl
Winkelbereich:
- - - °
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Obo Pg R01: Rks/
Weitere Suchbegriffe:
Ankerschienenausleger
,
Ausleger
,
Ausleger für Kabelbahn-System
,
Ausleger für Kabeltragsystem
,
Ausleger für Stiel
,
Ausleger für Wand
,
Doppelausleger
,
Doppelwandausleger
,
Kabelträger-Wandkonsole
,
Klemmausleger
,
Klemmausleger für Kabeltragsystem
,
Konsole
,
Profilschienenausleger
,
Profilschienenausleger mit Profil
,
Stielausleger für Gewindestange
,
Tragkonsole
,
Tragkonstruktion
,
Wand- und Stielausleger
,
Wand-/Profilschienenausleger
,
Wandausleger für Kabeltragsystem
,
Wandausleger mit Doppelprofil
,
Wandausleger mit Profil
,
Wandkonsole
,
Zubehör für Kabelrinne
,
Zubehör für Kabelträger
,
Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 986
€ 8,50*
ab € 2,58*
€ 3,21*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 3,66*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 3,93*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 3,45*
€ 4,22*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 4,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN WAND-/STIELAUSLEGER 160MM, FEUERVERZINKT AW 30 16 FT
OBO BETTERMANN
6419712
ab € 3,68*
Ähnlich
OBO BETTERMANN WAND-/STIELAUSLEGER 210MM, FEUERVERZINKT AW 30 21 FT
OBO BETTERMANN
6419720
ab € 3,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN WAND-/STIELAUSLEGER 310MM, FEUERVERZINKT AW 30 31 FT
OBO BETTERMANN
6419747
ab € 5,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN WAND-/STIELAUSLEGER 410MM, FEUERVERZINKT AW 30 41 FT
OBO BETTERMANN
6419763
ab € 7,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN WAND-/STIELAUSLEGER 510MM, FEUERVERZINKT AW 30 51 FT
OBO BETTERMANN
6419798
ab € 3,715*
Ähnlich
OBO BETTERMANN WAND-/STIELAUSLEGER 610MM, FEUERVERZINKT AW 30 61 FT
OBO BETTERMANN
6419828
ab € 4,256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG