Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B145E31 Herst.-Nr.: 7117604 EAN/GTIN: 4012196245178 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 60x600mm o.Verb fvz horiz RT660FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 150 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 206,40* | € 251,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 208,91* | € 253,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,43* | € 288,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 246,36* | € 297,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|