Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelrinne 60x500mm o.Verb fvz horiz RT650FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück Kabelrinne 60x500mm o.Verb fvz horiz
T-Stück Kabelrinne 60x500mm o.Verb fvz horiz
Artikel-Nr.:
     262-B145E30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7117507
EAN/GTIN:
     4012196245116
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
abzweigstück (kabelrinne)
T-Stück Kabelrinne 60x500mm o.Verb fvz horiz RT650FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
150 mm mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 181,22*
€ 222,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,95*
€ 252,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 208,09*
€ 254,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,71*
€ 261,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7117396
ab € 156,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7117604
ab € 206,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.