Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 500mm f.Funkterh ST BEB500FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 500mm f.Funkterh ST
Kantenschutzblech 500mm f.Funkterh ST
Artikel-Nr.:
     262-B145C53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083505
EAN/GTIN:
     4012196231379
Suchbegriffe:
Bodenendblech
Kantenschutzblech
obo bodenendblech
Kantenschutzblech 500mm f.Funkterh ST BEB500FS
Weitere Informationen:
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Kabelrinnenbreite:
500 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 12,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 12,54*
1
€ 5,46*
ab € 8,93*
€ 12,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,76*
3 Tage
25
1
€ 5,80*
ab € 9,74*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.