Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 300mm f.Funkterh ST BEB300FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 300mm f.Funkterh ST
Kantenschutzblech 300mm f.Funkterh ST
Artikel-Nr.:
     262-B145C51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083300
EAN/GTIN:
     4012196231256
Suchbegriffe:
Bodenendblech
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Kantenschutzblech 300mm f.Funkterh ST BEB300FS
Weitere Informationen:
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Kabelrinnenbreite:
300 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kantenschutzblech, obo bodenendblech, installationskanal, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,48*
€ 7,76*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 9,39*
1
€ 5,46*
ab € 6,71*
€ 9,46*
1 Tag
23
1
€ 6,40*
ab € 6,76*
€ 9,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.