Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 200mm f.Funkterh ST BEB200FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 200mm f.Funkterh ST
Kantenschutzblech 200mm f.Funkterh ST
Artikel-Nr.:
     262-B145C50
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083203
EAN/GTIN:
     4012196231195
Suchbegriffe:
Bodenendblech
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Kantenschutzblech 200mm f.Funkterh ST BEB200FS
Weitere Informationen:
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Kabelrinnenbreite:
200 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,44*
€ 6,59*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 7,64*
1
€ 5,46*
ab € 5,51*
€ 7,97*
1 Tag
88
1
€ 6,40*
ab € 5,54*
€ 8,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.