Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaschinenschraubeBolzen M6x12mm m.Mutter gvz FRSB6X12G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MaschinenschraubeBolzen M6x12mm m.Mutter gvz
MaschinenschraubeBolzen M6x12mm m.Mutter gvz
Artikel-Nr.:
     262-B145B37
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406130
EAN/GTIN:
     4012196563111
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Flachrundschraube Kabelbahn
MaschinenschraubeBolzen M6x12mm m.Mutter gvz FRSB6X12G
Weitere Informationen:
Farbe:
Zink
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Kopfdurchmesser:
13.5 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Mit Mutter:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1699*
€ 0,2299*
7 Tage
2000
100
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,23*
1 Tag
2300
100
€ 6,40*
ab € 0,17065*
€ 0,23065*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,19605*
€ 0,26605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26605*
€ 0,3166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24605*
€ 0,2928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23605*
€ 0,2809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19605*
€ 0,2333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.