Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ausleger 145mm, verzinkt TPSA 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Ausleger 145mm, verzinkt TPSA 145
Artikel-Nr.:  262-B145A70
Hersteller:  OBO Bettermann
Herst.-Nr.:  6364101
EAN:  4012196198979
TP-StieleAusleger - Material: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10327 (FS). Befestigung an Beton-Decken und -Wänden oder festem Mauerwerk jeweils mit einem Stahlspreizdübel max. M10 (Dübelzulassung beachten). Zur Befestigung der Kabelbahnen Gesamtstückzahl der Schrauben Typ FRSB M6 x 12 getrennt bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
145.00 mm
Länge:
145.00 mm
Oberfläche:
bandverzinkt
Tragfähigkeit:
1.50 kN
Werkstoff:
Stahl
... > Installation > Installationskanal - Kabeltragsysteme > Obo Rks
Weitere Suchbegriffe: Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (3)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 5,84*
€ 2,82*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 2,84*
3 Tage
€ 6,50*
€ 5,94*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
OBO Bettermann
6364365
€ 6,91*
€ 8,22
Ähnlich
OBO Bettermann
6364322
€ 10,89*
€ 12,96
Ähnlich
OBO Bettermann
6364349
€ 14,63*
€ 17,41
Ähnlich
OBO Bettermann
6364365
€ 16,72*
€ 19,90
Ähnlich
OBO Bettermann
6364152
€ 6,27*
€ 7,46
Ähnlich
OBO Bettermann
6364268
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
OBO Bettermann
6364276
€ 9,30*
€ 11,07
Ähnlich
OBO Bettermann
6364209
€ 8,09*
€ 9,63
Ähnlich
OBO Bettermann
6364306
€ 9,24*
€ 11,00
Ähnlich
OBO Bettermann
6364101
€ 5,94*
€ 7,07
Ähnlich
OBO Bettermann
6342368
€ 25,96*
€ 30,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG