|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B145A01 Herst.-Nr.: 6152007 EAN/GTIN: 4012196098293 |
| |
|
|  |  |
 | Für WDK und WDK-N 10.../15.../30..., 2 Stück je Stoßstelle. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Befestigungsart: | aufrastbar | Farbe: | cremeweiß | Form: | symmetrisch | Höhe des Geräteeinbaukanals: | 20,00 | RAL-Nummer: | 9001,00 | Tiefe des Geräteeinbaukanals: | 10,00 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 0,66* | € 0,80* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,67* | € 0,81* |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 5,95* | – | € 0,83* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 0,72* | € 0,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,73* | € 0,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|