Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B144J91 Herst.-Nr.: 6348106 EAN/GTIN: 4012196190935 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte I-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage KI8VQPFT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt und beschichtet | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 0 - 0 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,95* | € 62,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,42* | € 63,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,66* | € 65,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,65* | € 66,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,13* | € 70,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|