Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 400mm US 7K-Serie U-Profil 8,3kN US7K40FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängestiel ST 400mm US 7K-Serie U-Profil 8,3kN
Hängestiel ST 400mm US 7K-Serie U-Profil 8,3kN
Artikel-Nr.:
     262-B144J46
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6339050
EAN/GTIN:
     4012196186679
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel bettermann
hängestiel
hängestiel u-profil
Hängestiel ST 400mm US 7K-Serie U-Profil 8,3kN US7K40FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Gewicht:
2.61 kg
Länge:
400 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
70 mm mm
Profilhöhe:
50 mm mm
Tragfähigkeit:
8.3 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 27,45*
€ 31,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,13*
€ 33,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,08*
€ 38,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,08*
€ 40,16*
€ 5,46*
ab € 36,05*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416519
ab € 6,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406254
ab € 2,03359*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338497
ab € 1,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418295
ab € 2,7522*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018378
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.