Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück Kabelrinne 60mm REV60FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück Kabelrinne 60mm
Winkelstück Kabelrinne 60mm
Artikel-Nr.:
     262-B144I72
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067972
EAN/GTIN:
     4012196066315
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Winkelstück Kabelrinne 60mm REV60FS
Weitere Informationen:
Breite des Abzweigs:
0 mm
Höhe der Seitenwand:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Winkelstück, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Eckanbaustück, Eckverbinder, Winkelansatzstück, Winkelansatzstück für Kabelrinne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 6,00*
ab € 9,76*
€ 13,97*
1 Tag
8
1
€ 6,40*
ab € 10,56*
€ 15,10*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,36*
€ 15,51*
1
€ 5,46*
ab € 11,03*
€ 16,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.