Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Minikanal 12,5x12,5mm, weiss WDKMD12


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Minikanal 12,5x12,5mm, weiss WDKMD12
Artikel-Nr.:  262-B144I16
Hersteller:  OBO Bettermann
Herst.-Nr.:  6150179
EAN:  4012196097692
Suchbegriffe:
Minikanal
Minikanäle WDK-MD weiß - Hart-PVC, mit Klebefolie und Scharnieroberteil, schwer entflammbar, weiß ähnlich RAL 9001. Lieferlänge 2 m, mit Scharnierdeckel
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Deckelausführung:
mit Filmscharnier
Farbe:
cremeweiß
Kanalbreite:
12.50 mm
Kanalhöhe:
12.50 mm
Länge:
2000.00 mm
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
... > Installation > Installationskanal - Kabeltragsysteme > OBO Wand-Deckenkanäle, Verdrahtungskanäle
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführungskanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
72
Frei Haus
€ 2,47*
5 Tage
2
€ 5,50*
€ 3,28*
14 Tage
2
Frei Haus
€ 4,86*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Meter
Vergleichspreis: 72 Meter für € 177,84*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
OBO Bettermann
6150055
€ 8,10*
€ 9,64
Ähnlich
OBO Bettermann
6150152
€ 7,72*
€ 9,19
Ähnlich
OBO Bettermann
6150160
€ 8,10*
€ 9,64
Ähnlich
OBO Bettermann
6150179
€ 9,72*
€ 11,57
Ähnlich
OBO Bettermann
6191258
€ 66,94*
€ 79,66
Ähnlich
OBO Bettermann
6021867
€ 66,94*
€ 79,66
Ähnlich
OBO Bettermann
6191266
€ 80,42*
€ 95,70
Ähnlich
OBO Bettermann
6021875
€ 80,42*
€ 95,70
Ähnlich
OBO Bettermann
6191274
€ 91,02*
€ 108,31
Ähnlich
OBO Bettermann
6026176
€ 83,64*
€ 99,53
Ähnlich
OBO Bettermann
6150187
€ 120,54*
€ 143,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG