Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 800mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh US3K80FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängestiel ST 800mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh
Hängestiel ST 800mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-B144F84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6342364
EAN/GTIN:
     4012196225019
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
hängestiel bettermann
Hängestiel ST 800mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh US3K80FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
1.34 kg
Länge:
800 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
30 mm mm
Profilhöhe:
50 mm mm
Tragfähigkeit:
3 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, hängestiel u-profil, C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 17,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 19,75*
1 Tag
60
€ 6,40*
ab € 14,13*
€ 19,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 20,19*
€ 5,46*
ab € 14,69*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416446
ab € 1,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6407560
ab € 0,5428*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338458
ab € 0,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418250
ab € 1,5714*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018513
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.