Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK30045CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B144D58
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026869
EAN/GTIN:
     4012196640935
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK30045CW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
45 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
48
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,21*
18 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 3,51*
17 Tage
nicht lagernd
48
€ 69,00*
ab € 2,93*
€ 3,68*
24
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 15,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 240 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 154,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162584
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.