Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ausleger 245mm, verzinkt TPSAG245FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger 245mm, verzinkt
Ausleger 245mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B144C24
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6366031
EAN/GTIN:
     4012196545353
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
Zur schraubenlosen Befestigung von Gitterkabelrinnen. Material: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10327.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
245,00 mm
Höhe:
55,00
Länge:
245,00
Oberfläche:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Winkelbereich:
- - - °
Weitere Suchbegriffe: Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,07*
€ 7,48*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 8,63*
€ 13,95*
ab € 7,45*
€ 8,86*
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 9,91*
€ 9,90*
ab € 9,91*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO TPSAG 145 FS TPWand/Stielausleger 145mm St FS f.Gitterrinne 6366015
OBO BETTERMANN
6366015
ab € 5,16*
Ähnlich
OBO TPSAG 345 FS TPWand/Stielausleger 345mm St FS f.Gitterrinne 6366066
OBO BETTERMANN
6366066
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG