Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA60060GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 60x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 60x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B144B16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6022073
EAN/GTIN:
     4012196020539
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 60x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA60060GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,493*
€ 32,083*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,08*
€ 34,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,0286*
€ 35,3486*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,31*
€ 40,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,56*
€ 40,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,3486*
€ 42,06483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,7386*
€ 41,33893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,1286*
€ 39,42303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,7586*
€ 37,79273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,9486*
€ 36,82883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,0286*
€ 30,97403
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,0143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192319
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.