Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm 9195-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm
Artikel-Nr.:
     262-B136J88
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-88
EAN/GTIN:
     4013456230408
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm 9195-88
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
107 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
107 mm
Mit Abschirmung:
ja
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
53 - 53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 31,92804*
€ 37,57804*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,78*
€ 38,67*
1
€ 5,46*
ab € 33,53*
€ 43,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,5066*
€ 44,0366*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,2175*
€ 44,9275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,57804*
€ 44,71787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66804*
€ 43,63497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92804*
€ 37,99437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 375,7804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.