Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat 165x165x72mm 9196-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat 165x165x72mm
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat 165x165x72mm
Artikel-Nr.:
     262-B136J61
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9196-91
EAN/GTIN:
     4013456231009
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat 165x165x72mm 9196-91
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
165 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
165 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
72 - 72 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,82554*
€ 21,54554*
3 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 22,16*
1
€ 5,46*
ab € 18,64*
€ 22,46*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 18,7079*
€ 22,5279*
2 Tage
9
1
€ 4,98*
ab € 19,6248*
€ 23,5648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54554*
€ 25,63919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99554*
€ 24,98469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49554*
€ 23,19969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25554*
€ 21,72409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82554*
€ 21,21239
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9192-91
ab € 38,77339*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 7,60998*
Ähnlich
Kaiser
9197-91
ab € 55,85425*
Ähnlich
Kaiser
9195-77
ab € 16,36845*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 41,78522*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 96,09478*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 62,49795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.