Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW oval Kst IP3X GerVerbDosekast 9062-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW oval Kst IP3X GerVerbDosekast
Verbindungsdose HW oval Kst IP3X GerVerbDosekast
Artikel-Nr.:
     262-B136J15
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9062-02
EAN/GTIN:
     4013456210905
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW oval Kst IP3X GerVerbDosekast 9062-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
oval
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Länge:
140 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
47 - 47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6866*
€ 4,3566*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,34229*
€ 4,94229*
2 Tage
224
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,07*
1
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,14*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 3,5147*
€ 5,1547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94229*
€ 5,88133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73229*
€ 5,63143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57229*
€ 5,44103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33229*
€ 5,15543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98229*
€ 4,73893
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34229*
€ 3,97733
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9060-98
ab € 0,52043*
Zubehör
Kaiser
9062-50
ab € 1,93363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.