Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP luftd Ø60x63mm Kst rnd IP2X 1555-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP luftd Ø60x63mm Kst rnd IP2X
Gerätedose UP luftd Ø60x63mm Kst rnd IP2X
Artikel-Nr.:
     262-B136I39
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-12
EAN/GTIN:
     4013456120211
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gerätedose UP luftd Ø60x63mm Kst rnd IP2X 1555-12
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
0 mm
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
63 - 63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,4888*
€ 1,7888*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,39412*
€ 1,92412*
3 Tage
103
25
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,97*
4 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 1,657*
€ 1,987*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,4611*
€ 2,0111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,92412*
€ 2,2897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79412*
€ 2,135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69412*
€ 2,016
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39412*
€ 1,659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,103* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.