Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdeckel Kst hfr Ø60mm Steckdeckel rnd 1259-96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdeckel Kst hfr Ø60mm Steckdeckel rnd
Steckdeckel Kst hfr Ø60mm Steckdeckel rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136G15
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1259-96
EAN/GTIN:
     4013456355408
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckendübel
Deckenhaken
Steckdeckel Kst hfr Ø60mm Steckdeckel rnd 1259-96
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Steckdeckel
Breite:
0 mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60 - 60 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,7522*
€ 0,9222*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6259*
€ 0,9359*
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 0,76827*
€ 0,94827*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,67214*
€ 1,00214*
3 Tage
1776
25
€ 5,80*
ab € 0,70*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,94827*
€ 1,12844
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76827*
€ 0,91424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 237,0675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1148-93
ab € 0,5653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.