Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Ø35x55mm Kst IP2X rnd 1248-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Ø35x55mm Kst IP2X rnd
Verbindungsdose Beton Ø35x55mm Kst IP2X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136F89
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1248-55
EAN/GTIN:
     4013456331105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Ø35x55mm Kst IP2X rnd 1248-55
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
35 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
rot
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 16 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
39 mm
Koppelbar:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Betonbau
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
55 - 55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,0986*
€ 9,6886*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,38*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 8,758*
€ 10,468*
1
€ 5,46*
ab € 7,38*
€ 10,55*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 8,9491*
€ 10,6891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,6891*
€ 12,72003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9491*
€ 10,64943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.068,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1226-55
ab € 0,9492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.